Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme JISB6339ADB BT40 M16x100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M16x100mm FORTIS
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M16x100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-627887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784754941
EAN/GTIN:
     4317784754941
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
Spannfutter für Einschraubfräser, JIS B 6339 (MAS-BT), BT 40, Form AD/B

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsköpfen mit Anzugsgewinde.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 40
Metrisches Gewinde:
M16
Auskraglänge:
127 mm
Innen-Ø:
17 mm
kleinster-Ø:
29 mm
Größter-Ø:
36 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784754941
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 31230043, Einschraubfräser, Spannfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,01*
€ 89,68*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 73,25*
€ 89,71*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 73,09*
€ 90,28*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 71,15*
€ 91,77*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 75,71*
€ 93,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.