Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahme JISB6339ADB BT40 M6x100mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M6x100mm FORTIS
Aufnahme JISB6339ADB BT40 M6x100mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-627899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784755061
EAN/GTIN:
     4317784755061
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter ISO 7388
Hydro-Dehnspannfutter ISO 7388
dehnspannfutter iso 7388
Spannfutter für Einschraubfräser, JIS B 6339 (MAS-BT), BT 40, Form AD/B

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Fräsköpfen mit Anzugsgewinde.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 40
Metrisches Gewinde:
M6
Auskraglänge:
127 mm
Innen-Ø:
6,5 mm
kleinster-Ø:
10 mm
Größter-Ø:
23 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784755061
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 31230007, Einschraubfräser, Spannfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 72,98*
€ 90,45*
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 73,42*
€ 90,47*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 73,70*
€ 90,87*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 72,82*
€ 92,30*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 71,87*
€ 94,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,98*
€ 86,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.