Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN 69871AD SK50 A100 16mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN 69871AD SK50 A100 16mm FORTIS
Aufsteckfräserdorn DIN 69871AD SK50 A100 16mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-627965
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784756761
EAN/GTIN:
     4317784756761
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871
Messerkopfaufnahme DIN 69871, Form AD, SK50
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 50
Dorn-Ø:
16 mm
Aufsatzlänge:
17 mm
Auskraglänge:
100 mm
Abgesetzter Ø:
48 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784756761
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 61,60*
€ 77,12*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 77,13*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 61,95*
€ 77,53*
€ 4,90*
ab € 59,97*
€ 77,54*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 59,89*
€ 79,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.