Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckfräserdorn DIN 69871AD SK40 A100 27mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckfräserdorn DIN 69871AD SK40 A100 27mm FORTIS
Aufsteckfräserdorn DIN 69871AD SK40 A100 27mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-627971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784756822
EAN/GTIN:
     4317784756822
Suchbegriffe:
Aufsteckdorn DIN 69871
Aufsteckfräsdorn DIN 69871
Aufsteckfräserdorn DIN 69871
Quernut-Aufsteckdorne DIN 69871
Messerkopfaufnahme DIN 69871, Form AD, SK40
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
SK 40
Dorn-Ø:
27 mm
Aufsatzlänge:
21 mm
Auskraglänge:
100 mm
Abgesetzter Ø:
58 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784756822
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 47,68*
€ 61,68*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 47,54*
€ 61,68*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 47,59*
€ 61,76*
€ 4,90*
ab € 46,84*
€ 61,86*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 46,61*
€ 64,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.