Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Abisolierzange mm 0,5-16qmm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Abisolierzange mm 0,5-16qmm FORTIS
Automatik-Abisolierzange mm 0,5-16qmm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-627998
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784708425
EAN/GTIN:
     4317784708425
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange
Automatische Abisolierzange

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Polyamid, Messer aus gehärtetem Spezialstahl. Keine Einstellung auf den Leiterquerschnitt erforderlich. Mit gehärtetem Drahtschneider bis 3 mm.

Anwendung: Zum Abisolieren aller gängigen, flexiblen und massiven Leiter.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,5–16 mm²
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784708425
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 54740516
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,40*
€ 47,86*
Lager 4012
63
€ 6,90*
ab € 37,14*
€ 48,45*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,33*
€ 48,46*
8 Tage
63
€ 4,95*
ab € 37,71*
€ 49,04*
4 Tage
63
€ 4,30*
ab € 38,83*
€ 51,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.