Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegesegment Multiplus 22mm Radius 114mm RIDGID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Biegesegment Multiplus 22mm Radius 114mm RIDGID
Biegesegment Multiplus 22mm Radius 114mm RIDGID
Artikel-Nr.:
     4012-628016
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     83576
EAN/GTIN:
     0095691835765
Suchbegriffe:
Biegesegment
biegesegment
Biegesegment

Ausführung: Passend für Mehrzweck-Schraubstock.
Weitere Informationen:
für Nennweite:
22 mm
Biegeradius:
114 mm
für Backenbreite:
120/160 mm
Markenname:
RIDGID
Herstellername:
Ridge Tool GmbH & Co. oHG
Herstellerartikelnummer:
83576
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 50630022, für, Schraubstöcke, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,62*
€ 134,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,65*
€ 136,44*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,81*
€ 145,67*
€ 5,95*
ab € 117,89*
€ 146,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 132,43*
€ 163,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,66*
€ 159,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.