Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max max-7 40x600x720mm Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max max-7 40x600x720mm Bosch
Bohrer SDS-max max-7 40x600x720mm Bosch
Bohrer SDS-max max-7 40x600x720mm Bosch
Bohrer SDS-max max-7 40x600x720mm Bosch
Artikel-Nr.:
     4012-628077
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608586803
EAN/GTIN:
     3165140565851
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-max-Hammerbohrer max-7

2-Schneiden. Mit geneigten Seitenschneider für schnelle Bohrergebnisse. Vibrationsoptimiertes Spiraldesign für beste Kraftübertragung und erhöhte Geschwindigkeit. Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
40 mm
Spirallänge:
600 mm
Gesamtlänge:
720 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
2608586803
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 12794072, SDS-max-Hammerbohrer
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
€ 4,90*
ab € 119,76*
€ 137,31*
18 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 125,96*
€ 144,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 150,37*
1
€ 4,90*
ab € 131,06*
€ 150,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 132,29*
€ 150,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,54*
€ 149,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.