Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstangenhalter VDI E4 50xER32 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstangenhalter VDI E4 50xER32 FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E4 50xER32 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784731546
EAN/GTIN:
     4317784731546
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER DIN 69880
Form E4 für Bohrstangen

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für Bohrstangen.

Weitere Informationen:
VDI:
50
Größe:
ER32
h1:
35 mm
d2:
2–20 mm
d6:
98 mm
d12:
50 mm
l11:
92 mm
l3:
30 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784731546
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, 32990022, Spannzange, Spannzangenhalter, VDI
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 4,90*
ab € 106,40*
€ 131,14*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 131,15*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,11*
€ 132,11*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,25*
€ 132,82*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 121,79*
€ 153,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.