Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstangenhalter VDI E2 40x12mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstangenhalter VDI E2 40x12mm FORTIS
Bohrstangenhalter VDI E2 40x12mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784732031
EAN/GTIN:
     4317784732031
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter DIN 69880
bohrstangenhalter din 69880
Form E2 für Bohrstangen

Allgemeiner Hinweis: VDI-Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen bestehen aus Vergütungsstahl mit einer Festigkeit von ca. 900 N/mm², einer Härte von 56 ± 2 HRC und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Zudem verfügen alle VDI-Werkzeughalter über einen Zylinderschaft h6 mit innerer Kühlmittelzufuhr und verstellbaren Kugelschlitzdüsen.
Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen mit Kühlmittelübergabebohrung.



Ausführung: Schaft und Anlagefläche gehärtet und geschliffen, Kühlmittelübergabebohrung.

Anwendung: Für Bohrstangen.

Weitere Informationen:
VDI:
40
d2:
12 mm
h1:
32,5 mm
d6:
83 mm
d8:
55 mm
l1:
75 mm
l3:
22 mm
l6:
58 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784732031
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32980037, Bohrer, Halter, VDI
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 54,29*
€ 68,11*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 54,23*
€ 68,13*
€ 4,90*
ab € 53,65*
€ 69,45*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 55,93*
€ 70,28*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 53,83*
€ 72,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.