Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzhülse DIN 2080 Form D SK50/MK4 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzhülse DIN 2080 Form D SK50/MK4 FORTIS
Einsatzhülse DIN 2080 Form D SK50/MK4 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784722674
EAN/GTIN:
     4317784722674
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 2080
Fräserhülsen DIN 2080
Zwischenhülsen DIN 2080
Zwischenhülse SK 50

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,0004 mm
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.

Weitere Informationen:
Kegelschaft außen:
SK 50
Kegelschaft innen:
MK 4
Abgesetzter Ø:
48 mm
Auskraglänge:
70 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784722674
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30985004, Einsatzhülse, Spannfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,61*
€ 55,36*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,74*
€ 55,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,42*
€ 57,37*
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,21*
€ 58,21*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,25*
€ 59,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.