Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzhülse DIN 69871ADB Form A SK50/MK3 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzhülse DIN 69871ADB Form A SK50/MK3 FORTIS
Einsatzhülse DIN 69871ADB Form A SK50/MK3 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784756341
EAN/GTIN:
     4317784756341
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69871
Fräserhülsen DIN 69871
Zwischenhülsen DIN 69871
Zwischenhülse, DIN 69871, Form AD, SK 50, komplett mit montierter Anzugschraube

Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegeltoleranz: AT3
Gehärtet: 58 -2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A.

Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugschraube.

Weitere Informationen:
Kegelschaft außen:
SK 50
Kegelschaft innen:
MK 3
Abgesetzter Ø:
40 mm
Auskraglänge:
65 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784756341
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30670007, Reduzierhülse, Werkzeugaufnahme, Zwischenhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,50*
€ 76,56*
Lager 4012
15
€ 5,90*
ab € 60,08*
€ 76,60*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 60,52*
€ 76,77*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 58,56*
€ 78,95*
3 Tage
15
€ 4,30*
ab € 62,21*
€ 80,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.