Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzhülse DIN 69871ADB Form A SK40/MK1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzhülse DIN 69871ADB Form A SK40/MK1 FORTIS
Einsatzhülse DIN 69871ADB Form A SK40/MK1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628395
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784756396
EAN/GTIN:
     4317784756396
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69871
Fräserhülsen DIN 69871
Zwischenhülsen DIN 69871
Zwischenhülse, DIN 69871, Form AD, SK 40, komplett mit montierter Anzugschraube

Ausführung: Gewuchtet. Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegeltoleranz: AT3
Gehärtet: 58 -2 HRC

Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Morsekegelschaft mit Anzugsgewinde nach DIN 228-1, Form A.

Lieferumfang: Zwischenhülse komplett mit montierter Anzugschraube.

Weitere Informationen:
Kegelschaft außen:
SK 40
Kegelschaft innen:
MK 1
Abgesetzter Ø:
25 mm
Auskraglänge:
50 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784756396
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 30660001, Reduzierhülse, Werkzeugaufnahme, Zwischenhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,79*
ab € 44,16*
€ 56,82*
Lager 4012
12
€ 6,90*
ab € 44,02*
€ 56,86*
8 Tage
12
€ 4,95*
ab € 44,64*
€ 57,51*
€ 4,90*
ab € 43,57*
€ 57,98*
1 Tag
12
€ 7,90*
ab € 45,92*
€ 59,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.