Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzhülse JISB6339AD Form D BT40/MK4 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsatzhülse JISB6339AD Form D BT40/MK4 FORTIS
Einsatzhülse JISB6339AD Form D BT40/MK4 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628410
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784722049
EAN/GTIN:
     4317784722049
Suchbegriffe:
Einsatzhülsen DIN 69871
Fräserhülsen DIN 69871
Zwischenhülsen DIN 69871
Einsatzhülsen JIS B 6339
Zwischenhülse, BT 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Bohrungstoleranz: H5
Gehärtet: 58 ± 2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen.

Weitere Informationen:
Kegelschaft außen:
BT 40
Kegelschaft innen:
MK 4
Abgesetzter Ø:
48 mm
Auskraglänge:
95 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784722049
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fräserhülsen JIS B 6339, Zwischenhülsen JIS B 6339, 31150004, Einsatzhülse, Hülse, Reduzierhülse, Zwischenhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 31,00*
€ 40,15*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 30,85*
€ 40,19*
€ 4,90*
ab € 30,74*
€ 41,27*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 32,46*
€ 42,20*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 32,32*
€ 42,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.