| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-628424 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784717052 EAN/GTIN: 4317784717052 |
| |
|
| | |
| Einstellmaß Ausführung: Messflächen gehärtet, zwei parallele und ebene Messflächen, ab Länge 300 mm mit balligen Messflächen, Isoliergriff aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Messbereich: | 150 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784717052 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 41540150, Einstellmass |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,30* | € 17,69* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,43* | € 17,74* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,37* | € 18,86* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,20* | € 18,87* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,11* | € 19,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|