Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084A 22x0,50x33mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084A 22x0,50x33mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084A 22x0,50x33mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628772
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719742
EAN/GTIN:
     4317784719742
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Fräserdornring - Form A

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22 mm
Breite:
0,5 mm
Außen-Ø:
33 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719742
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440040, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 1,75*
7 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,78*
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,84*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 1,87*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.