Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084A 22x0,03x33mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084A 22x0,03x33mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084A 22x0,03x33mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628777
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719797
EAN/GTIN:
     4317784719797
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
fräserdornringe din 2084 a
Fräserdornring - Form A

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.

Weitere Informationen:
Bohrung:
22 mm
Breite:
0,03 mm
Außen-Ø:
33 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719797
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440025, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,06*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,08*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,19*
€ 3,17*
3 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 2,20*
€ 3,21*
5 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 2,19*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.