Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084A 16x0,30x25mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084A 16x0,30x25mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084A 16x0,30x25mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628781
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719834
EAN/GTIN:
     4317784719834
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 A
Fräserdornring - Form A

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl, gestanzt.

Weitere Informationen:
Bohrung:
16 mm
Breite:
0,3 mm
Außen-Ø:
25 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719834
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440013, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,28*
3 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 0,93*
€ 1,35*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,37*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 0,92*
€ 1,37*
9 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.