Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084B 32x5x47mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084B 32x5x47mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084B 32x5x47mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719247
EAN/GTIN:
     4317784719247
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
Fräserdornring - Form B

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl.

Weitere Informationen:
Bohrung:
32 mm
Breite:
5 mm
Außen-Ø:
47 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719247
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440190, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 12,24*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 9,60*
€ 13,75*
9 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 9,65*
€ 13,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,83*
€ 14,05*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 14,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.