Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084B 27x30x41mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084B 27x30x41mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084B 27x30x41mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719278
EAN/GTIN:
     4317784719278
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Fräserdornring - Form B

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl.

Weitere Informationen:
Bohrung:
27 mm
Breite:
30 mm
Außen-Ø:
41 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719278
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440181, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 21,58*
€ 29,29*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 21,67*
€ 29,30*
7 Tage
4
€ 4,95*
ab € 21,70*
€ 29,44*
€ 4,90*
ab € 21,28*
€ 30,01*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 22,46*
€ 31,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.