Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräserdornring DIN 2084B 27x10x41mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräserdornring DIN 2084B 27x10x41mm FORTIS
Fräserdornring DIN 2084B 27x10x41mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628802
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784719292
EAN/GTIN:
     4317784719292
Suchbegriffe:
Fräserdornringe DIN 2084 B
fräserdornringe din 2084 b
Fräserdornring - Form B

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl.

Weitere Informationen:
Bohrung:
27 mm
Breite:
10 mm
Außen-Ø:
41 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784719292
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 32440175, DIN2084, Fräsdorn, Fräsdornring, Ring
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 11,79*
€ 16,60*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 11,79*
€ 16,70*
2 Tage
6
€ 7,90*
ab € 12,30*
€ 17,29*
€ 5,90*
ab € 11,52*
€ 17,33*
3 Tage
6
€ 4,30*
ab € 12,14*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.