Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessgerät SU HM 20-50mm HM SCHWENK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenmessgerät SU HM 20-50mm HM SCHWENK
Innenmessgerät SU HM 20-50mm HM SCHWENK
Artikel-Nr.:
     4012-629535
Hersteller:
     Schwenk Längenmesstechnik
Herst.-Nr.:
     140 00000
EAN/GTIN:
     4330816870457
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster
Innenmessgerät SS

Ausführung: Automatische Zentrierung, Umlenkungselement für spielfreie Übertragung des Tastbolzenwegs auf die Messwertanzeige. Wiederholgenauigkeit 1 µm. Federnder Zentrierteller ermöglicht ein lageunabhängiges Messen. Tastbolzen aus Hartmetall. Lieferung mit Halter und festen Messschieber, im Holzkasten.

Anwendung: Zum Messen von Innendurchmessern bis nah an den Bohrungsgrund und kurzen Zentrieransätzen.

Hinweis: Lieferung ohne Messuhr.

Weitere Informationen:
Messbereich:
20–50 mm
Messspanne:
1,5 mm
Messtiefe:
77 mm
Bolzen:
Hartmetall
Markenname:
Schwenk
Herstellername:
Schwenk Längenmesstechnik
Herstellerartikelnummer:
140 00000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 566,52*
€ 634,93*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 590,84*
€ 638,34*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 614,97*
€ 656,68*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 621,02*
€ 664,66*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 637,50*
€ 700,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,68*
€ 781,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,23*
€ 774,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,07*
€ 755,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,29*
€ 744,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,97*
€ 731,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.