Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraube 50-1400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Innenmessschraube 50-1400mm FORTIS
Innenmessschraube 50-1400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-629549
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784716994
EAN/GTIN:
     4317784716994
Suchbegriffe:
Innen-Messschraube
Innenmessschraube
innenmessschraube
Innenmessschraube

Ausführung: Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt, kugelförmig geläppt. Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff. Lieferung im Holzkasten.

Weitere Informationen:
Messbereich:
50–1400 mm
Ablesung:
0,01 mm
Spindelsteigung:
0,5 mm
Verlängerungsstäbe:
25; 2 x 50; 100; 200; 2 x 400 mm
Messtrommel-Ø:
17 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784716994
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 43031400, Messschraube
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 922,75*
€ 982,65*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 927,36*
€ 982,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 906,64*
€ 983,09*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 954,57*
€ 1.008,43*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 989,15*
€ 1.042,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,86*
€ 1.169,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,90*
€ 1.161,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,76*
€ 1.137,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 940,69*
€ 1.119,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,36*
€ 1.103,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.