Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-629604 Herst.-Nr.: 9211380100 EAN/GTIN: 4007123637546 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel, Kunststoff, mit Powerblock Ausführung: Das Rubbabren-Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Standfest auf allen vier Seiten und mit Rundum-Überrollschutz, mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Kabelhaspel mit 5 m Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt. Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten. Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C. Die Kabeltrommel ist mit einem Überhitzungsschutz und Überlastungsschutz ausgestattet. Die Kontrollleuchte reagiert bei Überhitzung und Überlastung. Das RN-Kabel ist sehr robust und ölbeständig. Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz nach BGI und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07 RN-F 3G1,5 | Kabellänge: | 30 + 5 m | Kabelqualität: | Neopren | Markenname: | brennenstuhl | Herstellername: | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 9211380100 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 138,36* | € 162,97* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 144,7333* | € 169,7133* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,97* | € 171,57* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,98* | € 171,73* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 145,48* | € 174,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|