Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer VARIOPlus langKBI HSS Schaft Weldon 30/50mm BDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer VARIOPlus langKBI HSS Schaft Weldon 30/50mm BDS
Kernbohrer VARIOPlus langKBI HSS Schaft Weldon 30/50mm BDS
Artikel-Nr.:
     4012-629755
Hersteller:
     BDS Maschinen
Herst.-Nr.:
     KBL-VP 030
EAN/GTIN:
     4250187503672
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
Vollschliffkernbohrer
kernbohrer
Kernbohrer

Ausführung: Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
30 mm
Schnitttiefe:
55 mm
Stahl <850 N:
25
Stahl <1000 N:
15
Gusseisen:
20
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
25
Kupfer, Messing, Bronze:
25
Öl:
empfohlen
Markenname:
BDS
Herstellername:
BDS Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
KBL-VP 030
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 10443030, Bohrer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
€ 4,79*
ab € 25,98*
€ 34,59*
Lager 4012
87
€ 6,90*
ab € 26,24*
€ 34,63*
1 Tag
88
€ 7,90*
ab € 26,42*
€ 34,91*
4 Tage
88
€ 4,30*
ab € 27,20*
€ 36,33*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 39,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.