Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspannplatte permanent PMNEO 3015 FLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetspannplatte permanent PMNEO 3015 FLAIG
Magnetspannplatte permanent PMNEO 3015 FLAIG
Artikel-Nr.:
     4012-630186
Hersteller:
     FLAIG
Herst.-Nr.:
     4053569484053
EAN/GTIN:
     4053569484053
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Permanent-Magnetspannplatte PMNEO

Ausführung: Doppeltes Neodym Magnetspannsystem mit einem Stahl-Grundkörper. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert.

Haftkraft: ca. 160 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 10 mm
Querpolteilung: 11 +3 mm

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken für die Schwerzerspanung, auch an rauen Oberflächen werden gute Haltekräfte erreicht.

Hinweis: Werkstücke ab 30 x 15 x 6 mm können mit der maximal erreichbaren Haltekraft aufgespannt werden.

Weitere Suchbegriffe: magnetspannplatte 300x200, aufspannplatte, 34100055, Spannplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 943,62*
€ 1.008,92*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,31*
€ 1.008,93*
15 Tage
3
Frei Haus
ab € 915,08*
€ 1.009,14*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 964,75*
€ 1.031,10*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 987,70*
€ 1.080,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,92*
€ 1.200,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,73*
€ 1.182,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,75*
€ 1.152,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,36*
€ 1.133,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 943,62*
€ 1.122,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.