Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetspannplatte ALU permanent PMNM 3232-48 FLAIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetspannplatte ALU permanent PMNM 3232-48 FLAIG
Magnetspannplatte ALU permanent PMNM 3232-48 FLAIG
Artikel-Nr.:
     4012-630205
Hersteller:
     FLAIG
Herst.-Nr.:
     4053569816199
EAN/GTIN:
     4053569816199
Suchbegriffe:
Aufspann-Palette
Aufspannplatte
Magnetspannplatte
Permanentmagnetische Aufspannplatte
Permanent-Magnetspannplatte zum Palettieren - Aluminium

Ausführung: Neodym Magnetspannsystem mit einem Aluminium-Grundkörper. Die niedrige Bauhöhe von nur 48 mm eignet sich besonders zum Aufbau auf Standardpaletten. Die geringe Magnetfeldhöhe von ca. 5 mm verhindert ein Magnetisieren der Bearbeitungswerkzeuge. Die Oberplatte kann ohne Beeinträchtigung bis zu einer Tiefe von 6 mm bearbeitet werden. Die Spannplatte wird über einen abnehmbaren Sechskantschalthebel aktiviert.

Haftkraft: ca. 100 N/cm²
Magnetfeldhöhe: ca. 5 mm
Querpolteilung: 1,4 +0,5 mm

Anwendung: Zum hochgenauen Spannen von kleinen und dünnen Werkstücken für Schleifarbeiten oder zum Erodieren.

Hinweis: Bei allen Magnetspannplatten kann in die Polplatte eine Spülbohrung eingebracht werden.

Weitere Suchbegriffe: aufspannplatte, 34100049, Spannplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.905,01*
€ 2.089,06*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.028,25*
€ 2.188,14*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.188,14*
€ 2.603,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.170,81*
€ 2.583,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.095,33*
€ 2.493,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.057,21*
€ 2.448,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.028,25*
€ 2.413,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.