Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messstativ magnetisch Strato Line 310mm 800N FISSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messstativ magnetisch Strato Line 310mm 800N FISSO
Messstativ magnetisch Strato Line 310mm 800N FISSO
Artikel-Nr.:
     4012-630726
Hersteller:
     Hitec Meßtechnik
Herst.-Nr.:
     570-17
EAN/GTIN:
     4053569817929
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Magnet-Messstativ STRATO-LINE

Ausführung: Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme 8 mm und Schwalbenschwanz-Aufnahme. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.


Ein- und Ausschaltbarer Magnet
Weitere Informationen:
Ausladung:
310 mm
Länge Magnetfuß:
60 mm
Breite Magnetfuß:
50 mm
Höhe Magnetfuß:
55 mm
Haftkraft:
800 N
Magnetfußaufnahme:
M8
Magnetausführung:
Ein- und Ausschaltbar
Markenname:
FISSO
Herstellername:
Hitec Messtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
570-17
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 191,35*
€ 222,64*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 183,69*
€ 223,81*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 192,41*
€ 223,82*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 191,80*
€ 228,56*
11 Tage
11
€ 6,99*
ab € 235,89*
€ 271,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,64*
€ 264,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,81*
€ 240,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.