Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messstativ magnetisch Strato Line 390mm 1000N FISSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messstativ magnetisch Strato Line 390mm 1000N FISSO
Messstativ magnetisch Strato Line 390mm 1000N FISSO
Artikel-Nr.:
     4012-630728
Hersteller:
     Hitec Meßtechnik
Herst.-Nr.:
     570-70
EAN/GTIN:
     4053569817943
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Magnet-Messstativ STRATO-LINE

Ausführung: Messstativ mit ein- und ausschaltbarem Magnet mit Prismasohle. Mechanische Zentralklemmung zur schnellen Positionierung und Feineinstellung. Messuhrenaufnahme 8 mm und Schwalbenschwanz-Aufnahme. Lieferung in Transportverpackung.

Anwendung: Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten und Messsonden.


Ein- und Ausschaltbarer Magnet
Weitere Informationen:
Ausladung:
390 mm
Länge Magnetfuß:
75 mm
Breite Magnetfuß:
50 mm
Höhe Magnetfuß:
55 mm
Haftkraft:
1000 N
Magnetfußaufnahme:
M8
Magnetausführung:
Ein- und Ausschaltbar
Markenname:
FISSO
Herstellername:
Hitec Messtechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
570-70
Ursprungsland:
Schweiz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 263,50*
€ 296,86*
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 263,57*
€ 297,08*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 255,32*
€ 298,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 269,07*
€ 301,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 276,25*
€ 316,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,08*
€ 353,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,27*
€ 350,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,51*
€ 336,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,09*
€ 328,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.