Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 50,0/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-630731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784716895
EAN/GTIN:
     4317784716895
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr, 0,01 mm

Ausführung: Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Einspannschaft 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Weitere Informationen:
Messbereich:
50 mm
Außen-Ø:
56,3 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784716895
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 43230050, Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,15*
€ 200,25*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,49*
€ 200,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,96*
€ 200,94*
€ 4,90*
ab € 175,53*
€ 202,30*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,75*
€ 213,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,66*
€ 222,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,11*
€ 219,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,49*
€ 208,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.