Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messuhr digital 25,0/0,01mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messuhr digital 25,0/0,01mm FORTIS
Messuhr digital 25,0/0,01mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-630732
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784716901
EAN/GTIN:
     4317784716901
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital
messuhr
Digital-Messuhr, 0,01 mm

Ausführung: Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 12 mm. Einspannschaft 8 mm. Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Etui.

Funktionen: Ein- und Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.

Weitere Informationen:
Messbereich:
25 mm
Außen-Ø:
56,3 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Ablesung:
0,01 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784716901
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 43230025, Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 74,78*
€ 89,16*
Lager 4012
6
€ 5,90*
ab € 74,92*
€ 89,20*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 89,35*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 72,47*
€ 90,71*
1 Tag
6
€ 4,95*
ab € 78,47*
€ 93,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.