Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messzeug-Satz 3-teilig digital FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messzeug-Satz 3-teilig digital FORTIS
Messzeug-Satz 3-teilig digital FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-630744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717298
EAN/GTIN:
     4317784717298
Suchbegriffe:
Messzeug-Set
Messzeugsatz
messzeugsatz 3-teilig
messzeug set
Messzeug-Satz, 3-teilig, Digital

Ausführung: Lieferung im Holzkasten.

Lieferumfang:
1 Taschenmessschieber Digital, 150 mm
1 Bügelmessschraube Digital, 0-25 mm
1 Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/00
Weitere Informationen:
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717298
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fortis messzeugsatz, 42340004, Messzeug
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
15 Tage
12
€ 4,90*
ab € 102,12*
€ 120,76*
15 Tage
12
Frei Haus
ab € 99,08*
€ 120,88*
8 Tage
12
Frei Haus
ab € 102,54*
€ 121,36*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 125,48*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 105,49*
€ 127,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.