Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutenbürste V4A glatt 0,3mm ZEINTRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutenbürste V4A glatt 0,3mm ZEINTRA
Nutenbürste V4A glatt 0,3mm ZEINTRA
Artikel-Nr.:
     4012-630813
Hersteller:
     zeintra
Herst.-Nr.:
     1542R
EAN/GTIN:
     7622900101460
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste
Nutenbürste

Ausführung: Körper aus Buchenholz, Besatz aus glattem rostfreiem Stahldraht V4A, Drahtstärke 0,3 mm.

Anwendung: Für schmale Nuten und Keilbahnen geeignet.

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
1
Arbeitslänge:
125 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Markenname:
ZEINTRA
Herstellername:
Zeintra AG
Herstellerartikelnummer:
1542R
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, fugenbürste, 70070001, Edelstahl-Kehlnahtbürste, Kehlnahtbürste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
€ 6,90*
ab € 11,20*
€ 16,01*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 11,21*
€ 16,02*
3 Tage
20
€ 4,30*
ab € 11,64*
€ 17,03*
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 12,97*
€ 18,88*
16 Tage
20
€ 6,99*
ab € 13,74*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.