Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste X-LOCK Stahl gezopft 125x6x mm osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste X-LOCK Stahl gezopft 125x6x mm osborn
Rundbürste X-LOCK Stahl gezopft 125x6x mm osborn
Rundbürste X-LOCK Stahl gezopft 125x6x mm osborn
Artikel-Nr.:
     4012-631558
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9504-626 251
EAN/GTIN:
     4060246023627
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste
Werkzeug-Rundbürste X-LOCK, schmal

Ausführung: Aggressive Ausführung mit gezopftem Draht. Für extremen Einsatz mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Auch auf Handmaschinen einsetzbar. Kombi-Aufnahme X-LOCK und M14-Gewindeaufnahme.

Anwendung: Zum Entzundern, Entgraten, Entrosten, Entfernen von Klebestellen sowie zum Vorbereiten und Putzen von Schweißnähten.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.



Gehärteter Stahldraht, besonders schmal.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
125 mm
Besatzstärke:
0,5 mm
Arbeitsbreite:
6 mm
Besatzlänge:
24 mm
Gewinde:
M14
max. Drehzahl:
12500 min-1
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
9504-626 251
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 79020125, Rund-Bürste, X-LOCK®-Rundbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,74*
€ 25,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 25,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,09*
€ 27,82*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.