Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund KK711X100x620mm K150 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund KK711X100x620mm K150 VSM
Schleifband Korund KK711X100x620mm K150 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-631705
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     731774
EAN/GTIN:
     4018875317747
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band KK711X, Korund für die Metallbearbeitung, Abmessung 100 x 620 mm

KK711X
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern etc.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
620 mm
Körnung:
150
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
731774
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, vsm schleifband 105 x 620, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, 87420150, Korund-Schleifgewebeband, Korund-Schleif-Gewebeband, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,2077*
€ 1,5107*
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 1,2307*
€ 1,5107*
1 Tag
72
1
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,82*
4 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 1,2891*
€ 1,8863*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,45786*
€ 2,12786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5107*
€ 1,79773
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2307*
€ 1,46453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 151,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.