Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband Korund KK711X75x533mm K150 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifband Korund KK711X75x533mm K150 VSM
Schleifband Korund KK711X75x533mm K150 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-631707
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     766162
EAN/GTIN:
     4018875661628
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifgewebe-Band KK711X, Korund für die Metallbearbeitung, Abmessung 75 x 533 mm

KK711X
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, wachs- und fettfest.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal für die Bearbeitung von Armaturen, Behältern etc.

Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
533 mm
Körnung:
150
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
766162
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, vsm gewebeschleifband 75x533, endlos schleifband, endlos-schleifband korund, 87400150, Korund-Schleifgewebeband, Korund-Schleif-Gewebeband, Schleifgewebeband, Schleif-Gewebeband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8758*
€ 1,0958*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9074*
€ 1,1522*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,37*
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 0,9687*
€ 1,4291*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,10358*
€ 1,61358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0958*
€ 1,304
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0758*
€ 1,2802
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8758*
€ 1,0422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 109,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.