Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe 230x280mm K320 blau FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifgewebe 230x280mm K320 blau FORTIS
Schleifgewebe 230x280mm K320 blau FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-631709
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784705813
EAN/GTIN:
     4317784705813
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifgewebe, blau

Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A), gleichmäßig und dicht gestreut, auf stabilem, blauem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Bogengröße 230 x 280 mm.

Anwendung: Für allgemeine Schleifarbeiten auf Metall geeignet.

Weitere Informationen:
Körnung:
320
Breite:
230 mm
Länge:
280 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784705813
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Handschleifpapier, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, korundleinen, 81450320, Korund-Schleif-Gewebe, Schleifblatt, Schleifgewebe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2272
100
€ 6,90*
ab € 0,1835*
€ 0,2535*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2016*
€ 0,2916*
4 Tage
720
1
€ 4,30*
ab € 0,199*
€ 0,2932*
8 Tage
2272
1
€ 4,95*
ab € 0,21*
€ 0,30*
3 Tage
2272
100
Frei Haus
ab € 0,2232*
€ 0,312*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2235*
€ 0,26597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1835*
€ 0,21837
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.