Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen EN22568 HSS M20x1 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneideisen EN22568 HSS M20x1 FORTIS
Schneideisen EN22568 HSS M20x1 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-631761
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784711531
EAN/GTIN:
     4317784711531
Suchbegriffe:
Fein-Gewinde-Schneideisen
Feingewinde-Schneideisen
Feingewindeschneideisen
feingewinde schneideisen
Schneideisen für metrisches Feingewinde

Ausführung: Toleranzfeld 6g, geschlossene, vorgeschlitzte Form, geläppt, mit Schälanschnitt auf beiden Seiten.

Anwendung: Für metrisches Feingewinde nach DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewinde:
MF20
Steigung:
1 mm
Außen-Ø x Höhe:
45 x 14 mm
Stahl <850 N:
10
Öl:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784711531
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 18160045, Gewindeschneidwerkzeug, Schneideisen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 4,79*
ab € 23,54*
€ 31,28*
Lager 4012
24
€ 6,90*
ab € 23,40*
€ 31,31*
9 Tage
24
€ 4,95*
ab € 24,02*
€ 31,81*
€ 4,90*
ab € 23,25*
€ 32,33*
2 Tage
24
€ 7,90*
ab € 24,63*
€ 32,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.