Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signierschablone 0¿9 Schrifthöhe 70mm TURNUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signierschablone 0¿9 Schrifthöhe 70mm TURNUS
Signierschablone 0¿9 Schrifthöhe 70mm TURNUS
Artikel-Nr.:
     4012-632061
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     327-070-Z
EAN/GTIN:
     4027474006389
Suchbegriffe:
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Signierschablonensatz
Signierschablone 0-9

Ausführung: 9-teilig. Aus sehr widerstandsfähigem und flexiblem Spezial-Blech. Schriftbild nach DIN 1451. Mit Anlegeecke.

Anwendung: Zum Markieren mit Farbe auch auf unebenen Flächen.

Weitere Informationen:
Größe:
70 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
327-070-Z
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spritzschablone, Sprühschablone, Zahlen-Schablone, Ziffern Schablone, signierschablonen zahlen, signierschablone, 97300070, Markierschablone, Schablone, Ziffernschablone
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 14,39*
Lager 4012
3
1
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 14,88*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 11,02*
€ 14,89*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 11,18*
€ 15,10*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 11,60*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
327-020-B
ab € 11,21*
Ähnlich
Kukko
327-100-Z
ab € 18,35*
Ähnlich
Kukko
327-150-Z
ab € 42,41*
Ähnlich
Kukko
327-200-Z
ab € 76,94*
Ähnlich
Kukko
327-020-Z
ab € 4,70*
Ähnlich
Kukko
327-300-Z
ab € 199,22*
Ähnlich
Kukko
327-040-Z
ab € 6,60*
Ähnlich
Kukko
327-050-Z
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.