Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter abdichtbar für ER 25M FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannmutter abdichtbar für ER 25M FORTIS
Spannmutter abdichtbar für ER 25M FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-632088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784720960
EAN/GTIN:
     4317784720960
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter
abdichtbar, Mini

Ausführung: Spannmutter ER nach DIN für Dichtscheiben.

Anwendung: Zum Abdichten von Spannzangen mittels Dichtscheiben.

Weitere Informationen:
für Spannzange:
ER25
Außen-Ø:
35 mm
Gewinde:
M30 x 1,5
Länge:
25 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784720960
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: klemmmutter m30, klemmmutter, spannzangenmutter er 25, 31950025, Spannfutter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 17,03*
€ 23,17*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 16,95*
€ 23,17*
7 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 23,21*
€ 4,90*
ab € 16,66*
€ 23,74*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 17,54*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.