Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN 6499B ER16 6-5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN 6499B ER16 6-5mm FORTIS
Spannzange DIN 6499B ER16 6-5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-632117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784721776
EAN/GTIN:
     4317784721776
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 16 - System ER

Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Weitere Informationen:
Spannbereich:
6 mm
Außen-Ø:
17 mm
Länge:
27 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784721776
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spannzangen din 6499 er 25 6, er spannzangen, 31370016, Spannfutter, Spannzange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
10
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,16*
Lager 4012
42
1
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 10,27*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 7,22*
€ 10,29*
7 Tage
42
1
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,33*
4 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 7,49*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.