Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange DIN 6499B ER11 2-1,5mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzange DIN 6499B ER11 2-1,5mm FORTIS
Spannzange DIN 6499B ER11 2-1,5mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-632133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784721936
EAN/GTIN:
     4317784721936
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER 11 - System ER

Ausführung: Doppelt geschlitzt. System ER, Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm. Eine Walkbewegung der Fräser ist ausgeschlossen, dadurch hohe Präzision bei der Zerspanung und lange Standzeit.

Anwendung: Mehrbereichs-Spannzange ab 2 mm zum Spannen bis max. 1 mm unter Nenndurchmesser (ER11 0,5 mm).

Weitere Informationen:
Spannbereich:
2 mm
Außen-Ø:
11,5 mm
Länge:
18 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784721936
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, 31350007, Spannfutter, Spannzange
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 8,19*
€ 11,83*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 11,88*
1
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 13,45*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,46*
€ 13,53*
4 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 9,60*
€ 13,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.