Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzangenfutter Mini JISB6339ADB A100 BT40- ER16M FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannzangenfutter Mini JISB6339ADB A100 BT40- ER16M FORTIS
Spannzangenfutter Mini JISB6339ADB A100 BT40- ER16M FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-632525
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784755092
EAN/GTIN:
     4317784755092
Suchbegriffe:
PSK Spannzangenfutter
Spannzangenfutter PSK
Spannfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter ER JIS B 6339
Spannzangenfutter Mini Typ ER, JIS B 6339, BT 40

Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 950 N/mm² und einer Härtetiefe von min. 0,5 mm. Kegel nach DIN 254.

Kegelwinkeltoleranz: AT3
Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm
Gehärtet: 58 ±2 HRC

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 (ER), schlanke Ausführung.

Lieferumfang: Spannzangenfutter komplett mit Spannmutter.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT 40
Spannbereich:
0,5–10 mm
Muttern-Ø:
22 mm
Auskraglänge:
100 mm
Spannzangengröße:
ER16
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784755092
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 31060013, Spannfutter, Spannzangenfutter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,83*
€ 82,85*
Lager 4012
11
€ 5,90*
ab € 66,88*
€ 82,88*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 64,54*
€ 84,66*
1 Tag
11
€ 4,95*
ab € 69,57*
€ 86,10*
3 Tage
11
€ 4,30*
ab € 68,68*
€ 86,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,32*
€ 94,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.