Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanzmesser für Ringstanzwerkzeug Ø32mm BOEHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanzmesser für Ringstanzwerkzeug Ø32mm BOEHM
Stanzmesser für Ringstanzwerkzeug Ø32mm BOEHM
Artikel-Nr.:
     4012-634816
Hersteller:
     Boehm
Herst.-Nr.:
     JLB32
EAN/GTIN:
     3700825600306
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Henkellocheisen-Satz
Stanzmesser für Ringstanzwerkzeug

Ausführung: Aus hochfestem Stahl.

Anwendung: Zum Stanzen von Ringen in Schaumstoff, Karton, Gummi, Leder, Kunststoff, Blei, etc. unter zusätzlicher Verwendung eines passenden Stanzmesserfutters mit Griff und eines Hammers.

Weitere Informationen:
Loch-Ø:
32 mm
max. kombinierbarer Ø innen:
28 mm
min. kombinierbarer Ø außen:
42 mm
Markenname:
BOEHM
Herstellername:
Boehm S.A.S.
Herstellerartikelnummer:
JLB32
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 10,16*
Lager 4012
4
1
€ 6,90*
ab € 7,64*
€ 10,90*
3 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 7,79*
€ 11,11*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 7,82*
€ 11,14*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 8,01*
€ 11,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.