Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-634836 Herst.-Nr.: 9157450100 EAN/GTIN: 4007123651863 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste Ausführung: Robustes Modell aus schlag- und hochbruchfestem Kunststoff. 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit spritzwassergeschützten und selbstschließenden Deckeln. Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser. Handliche Haltegriffe auf der Unterseite des Steckdosenblocks ermöglichen einfaches Auf- und Abwickeln des Kabels. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Außenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07RN-F3G2,5 | Kabellänge: | 5 m | Anzahl Steckdosen: | 4 Stück | Kabelqualität: | Neopren | Gehäuselänge: | 410 mm | Markenname: | brennenstuhl | Herstellername: | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 9157450100 | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,46* | € 34,77* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,66* | € 36,38* | | | | | 16 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 27,7482* | € 36,4182* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,79* | € 36,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,40* | € 37,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|