Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller TURBO PAD 3 M14 125mm VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stützteller TURBO PAD 3 M14 125mm VSM
Stützteller TURBO PAD 3 M14 125mm VSM
Artikel-Nr.:
     4012-634914
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     776386
EAN/GTIN:
     4018875763865
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Stützteller

TURBO PAD
Ausführung: Komplett aus Gummi, extrahart, mit Kühlrippen. Mit M14-Gewinde.

Anwendung: Zum Einsatz auf mittel- bis hochtourigen Winkelschleifern für hohe Beanspruchung. Fächerförmige Rippen versteifen den Stützteller und sorgen für eine Luftzirkulation, die die beim Schleifvorgang entstehende Wärme reduziert. Durch den kühleren Schliff werden längere Standzeiten der Fiberscheiben erzielt.

Weitere Informationen:
für Scheiben-Ø:
125 mm
Aufnahme:
M14
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
776386
Ursprungsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: vsm stützteller 125mm, haftstützteller, schleifteller 125 mm, 86550125, Fiberschleifscheiben, für, Gummistützteller
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
43
10
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 14,39*
Lager 4012
43
1
€ 6,90*
ab € 11,09*
€ 15,79*
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 11,16*
€ 15,96*
5 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 11,66*
€ 16,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,22*
€ 18,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.