Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenbandmaß Vario EGI 3mx13mm weiß BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenbandmaß Vario EGI 3mx13mm weiß BMI
Taschenbandmaß Vario EGI 3mx13mm weiß BMI
Artikel-Nr.:
     4012-634925
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     411341820-EG I
EAN/GTIN:
     4007368112945
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß bmi
Taschenbandmaß Vario EG I

Ausführung: Gehäuse aus schlagfestem Polyamidgehäuse, gedruckte Teilung mit Klarlack einbrennlackiert, aus gewölbtem und gehärtetem Federbandstahl, mm-Duplex-Teilung. Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste.

Weitere Informationen:
Bandlänge:
3 m
Bandbreite:
13 mm
Gehäuseabmessung:
58 x 57 x 26 mm
Teilung:
mm/cm
Bandmaterial:
Federbandstahl, gehärtet
Bandbeschichtung:
Klarlack
Bandfarbe:
weiß
Hakentyp:
Einseitiger Haken
Gehäusematerial:
Kunststoff
EG-Genauigkeitsklasse:
I
Markenname:
BMI
Herstellername:
Bayerische Massindustrie BMI
Herstellerartikelnummer:
411341820-EG I
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, 44780003, Innenbandmaß, Kapselbandmaß, Kapselbandmaße, Rollbandmaß, Rollmeter, Zirkelbandmaße
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
10
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 11,85*
Lager 4012
97
1
€ 6,90*
ab € 10,16*
€ 13,42*
2 Tage
97
1
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 14,05*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,79*
€ 14,23*
4 Tage
116
1
€ 4,30*
ab € 10,98*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855037
ab € 2,35*
Ähnlich
PROMAT
4000855040
ab € 2,29*
Ähnlich
PROMAT
4000855038
ab € 3,13*
Ähnlich
PROMAT
4000855041
ab € 3,39*
Ähnlich
PROMAT
4000855039
ab € 5,30*
Ähnlich
BMI
411541820-EGI
ab € 16,73*
Ähnlich
Hultafors
359203
ab € 14,57*
Ähnlich
BMI
411841120
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.