Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber IP67 digital 100/0,01mm MAHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber IP67 digital 100/0,01mm MAHR
Tiefenmessschieber IP67 digital 100/0,01mm MAHR
Artikel-Nr.:
     4012-634957
Hersteller:
     Mahr
Herst.-Nr.:
     4126513
EAN/GTIN:
     4059192059095
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Tiefen-Messschieber
Digital-Tiefenmessschieber mit Tellermesseinsatz

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, mit Datenausgang variabel RS232, USB und Digimatic (DATA Variable). Lieferung mit Batterie CR2032, 3 V, im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, automatische Einschaltung durch Schieberbewegung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich.
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessschieber, Tiefenschieblehre, Tiefenschublehre, digitaler tiefenmessschieber mahr, digitaler messschieber, digital tiefenmessschieber, 42290100, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Tiefernmessschieber
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 507,51*
€ 549,67*
Lager 4012
10
Frei Haus
ab € 506,94*
€ 549,87*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 497,06*
€ 550,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,10*
€ 550,95*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,98*
€ 553,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,87*
€ 654,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,79*
€ 647,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,90*
€ 635,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,37*
€ 624,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,94*
€ 603,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Varta
48059
ab € 0,34*
Sonstiges
Mahr
4102915
ab € 83,77*
Sonstiges
Mahr
4102410
ab € 70,92*
Sonstiges
Mahr
4102357
ab € 93,33*
Sonstiges
Mahr
4102230
ab € 103,57*
Sonstiges
Mahr
4126310
ab € 62,77*
Sonstiges
Mahr
4882022
ab € 47,72*
Sonstiges
Mahr
4102231
ab € 337,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.