Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber mit Messstift 300mm 1/50 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber mit Messstift 300mm 1/50 FORTIS
Tiefenmessschieber mit Messstift 300mm 1/50 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-634959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784717373
EAN/GTIN:
     4317784717373
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber mit Messstift

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Ableseteile und Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, mit gehärtetem Messstift und Feststellschraube. Lieferung in Holzkiste.
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Brückenlänge:
150 mm
Nonius unten:
0,02 mm
Querschnitt:
8 x 3 mm
Messstift-Ø:
2 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784717373
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: tiefenmessschieber, 42090300, Messschieber, Präzisionstaschenschieblehre, Schiebelehre, Tiefernmessschieber
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,23*
€ 76,92*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 62,99*
€ 76,95*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 62,99*
€ 77,08*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 61,10*
€ 78,88*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 65,77*
€ 79,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.