Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefspannbacke Paar 12mm AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tiefspannbacke Paar 12mm AMF
Tiefspannbacke Paar 12mm AMF
Artikel-Nr.:
     4012-634963
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     72959
EAN/GTIN:
     4020772072957
Suchbegriffe:
Tiefspannbacke
Tiefspannbacken
tiefspannbacken amf
tiefspannbacken
Tiefspannbacke AMF

Ausführung: Vergütet und im Brünierton angelassen. Besonders niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Die Backen spannen durch Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und nach unten.

Anwendung: Zum Spannen niederer Platten.

Lieferumfang: Tiefspannbacke (Paar) komplett mit Befestigungsschrauben DIN 912, Muttern für T-Nuten DIN 508 und Sechskantschraubendreher DIN 911.

Weitere Informationen:
Nutenbreite:
12 mm
F1:
16 kN
F2:
0,6 kN
b:
40 mm
c:
3 mm
d:
M10
h:
20 mm
I:
80 mm
I1:
39 mm
l2:
26 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72959
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 34070012, Spannbacken
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
pro Stück
€ 4,79*
ab € 64,38*
€ 79,46*
Lager 4012
3
pro Stück
€ 5,90*
ab € 64,85*
€ 79,50*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,18*
€ 80,25*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 66,12*
€ 81,59*
3 Tage
3
pro Stück
€ 4,30*
ab € 64,85*
€ 81,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,86*
€ 89,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.