Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste X-LOCK rostfrei gewellt 60x mm osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Topfbürste X-LOCK rostfrei gewellt 60x mm osborn
Topfbürste X-LOCK rostfrei gewellt 60x mm osborn
Topfbürste X-LOCK rostfrei gewellt 60x mm osborn
Artikel-Nr.:
     4012-634976
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     0004-613 361
EAN/GTIN:
     4060246023719
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt

Ausführung: Mit gewelltem Draht. Passend für alle handelsüblichen Einhand-Winkelschleifer. Kombi-Aufnahme X-LOCK und M14-Gewindeaufnahme.

Anwendung: Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
60 mm
Besatzstärke:
0,3 mm
Gewinde:
M14
max. Drehzahl:
12500 min-1
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
0004-613 361
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Topfbürste, topfbürsten 60 mm m14 osborn, bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, 79180060, X-LOCK®-Topfbürste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 9,51*
Lager 4012
27
1
€ 6,90*
ab € 7,44*
€ 10,56*
7 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 8,11*
€ 11,51*
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 10,66*
€ 15,49*
14 Tage
27
1
€ 6,99*
ab € 11,28*
€ 16,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.